Especificaciones
Dimensiones
- Altura6.299 pulg.
- Peso47.0 kg
Detalles
- DescripciónACOPLAMIENTO ESTILO JAW
- Código de armonización8483608000
- Número de catálogo del fabricanteGWE 5104-75
- Tipo de productoAcoplamientos de mordaza completos
- Tipos de productosAcoplamientos del eje de la mordaza
- UPC_NO842058110436
Descripción general
- Acoplamiento autoalineable con cubos de sujeción y ranuras dobles
- Acoplamientos de mordaza en la serie RINGFEDER® GWE 5104, con cubos de abrazadera y un alto nivel de estandarización internacional. Hasta el tamaño 19 comprende dos núcleos de abrazadera axialmente (una sola ranura) y desde el tamaño 24 dos núcleos de abrazadera axial y radialmente (doble ranura) con alta concentricidad y una araña de elastómero que se puede suministrar en diferentes niveles de dureza Shore. La tolerancia del eje debe estar dentro de la tolerancia de ajuste de ‘g6’ a ‘h7’.
- El acoplamiento está disponible con arañas de elastómero en diferentes niveles de dureza Shore e impresiona con sus propiedades especiales de amortiguación.
- Ventajas
- Sin contragolpes, antes del estrés
- Enchufable
- Amortiguación de vibraciones
- Pares de apriete de 0,5 – 650 Nm
- Compensación de desalineación radial, axial y angular
- Aislamiento eléctrico