Motion
GWE 5112-14
ACOPLAMIENTO DE SERVOINSERTO GWE 5112-14
Artículo MI #11659334
No. Fabricante GWE 5112-14
Precio422.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ACOPLAMIENTO DE SERVOINSERTO GWE 5112-14
Artículo MI #11659334
No. Fabricante GWE 5112-14
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
Precio422.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.26 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • Longitud total
    50 mm
  • Peso
    0.042 kg

Detalles

  • Descripción
    ACOPLAMIENTO ESTILO JAW
  • Código de armonización
    8483608000
  • Presión de la superficie del cubo
    0.042 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    GWE 5112-14
  • Velocidad máxima de rotación
    25400 rpm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos de mordaza completos
  • Tipos de productos
    Acoplamientos del eje de la mordaza
  • Par de torsión transmisible
    12.5 Nm/ft-lbs

Descripción general

Descripción del fabricante
SERVOINSERTO GWE 5112-14 GWE 5112-14 COU
  • Acoplamiento autoalineable con cono exterior
  • RINGFEDER® GWE 5112 es un acoplamiento de equilibrio sin holgura con cono exterior que también es adecuado para las velocidades más altas. La mejor concentricidad posible de las piezas de acoplamiento que es necesaria para esto es posible gracias a la estructura simétrica y la fabricación precisa.
  • La fuerza de sujeción alta se produce en el eje apretando la conexión de tornillo de fácil acceso en el anillo tensor externo cónico y esto contrarresta el impacto de la fuerza centrífuga y tiene un efecto positivo en la transmisión del par. La tolerancia del eje debe estar dentro de la tolerancia de ajuste de ‘g6’ a ‘h7’
  • Ventajas
  • Sin contragolpes, antes del estrés
  • Enchufable
  • Amortiguación de vibraciones
  • Pares de apriete de 0,5 – 650 Nm
  • Compensación de desalineación radial, axial y angular
  • Aislamiento eléctrico

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo