Especificaciones
Dimensiones
- Altura3.15 pulg.
- Diámetro mín. del orificio20 mm
- Exterior Diámetro80 mm
- Longitud total114 mm
- Peso0.934 kg
Detalles
- DescripciónACOPLAMIENTO ESTILO JAW
- Código de armonización8483608000
- Presión de la superficie del cubo0.934 N/mm
- Número de catálogo del fabricanteGWE 5112-38
- Velocidad máxima de rotación9550 rpm
- Tipo de productoAcoplamientos de mordaza completos
- Tipos de productosAcoplamientos del eje de la mordaza
- Par de torsión transmisible325 Nm/ft-lbs
Descripción general
- Acoplamiento autoalineable con cono exterior
- RINGFEDER® GWE 5112 es un acoplamiento de equilibrio sin holgura con cono exterior que también es adecuado para las velocidades más altas. La mejor concentricidad posible de las piezas de acoplamiento que es necesaria para esto es posible gracias a la estructura simétrica y la fabricación precisa.
- La fuerza de sujeción alta se produce en el eje apretando la conexión de tornillo de fácil acceso en el anillo tensor externo cónico y esto contrarresta el impacto de la fuerza centrífuga y tiene un efecto positivo en la transmisión del par. La tolerancia del eje debe estar dentro de la tolerancia de ajuste de ‘g6’ a ‘h7’
- Ventajas
- Sin contragolpes, antes del estrés
- Enchufable
- Amortiguación de vibraciones
- Pares de apriete de 0,5 – 650 Nm
- Compensación de desalineación radial, axial y angular
- Aislamiento eléctrico