Motion
PACK DE DISCOS Y ACCESORIOS TAMAÑO 30-4

RINGFEDER POWER TRANS
SIZE 30-4 DISC PACK & HARDWARE

Paquete de discos de acoplamiento de disco Ringfeder con herrajes, 83-92.1155
Artículo MI #11659510
No. Fabricante SIZE 30-4 DISC PACK & HARDWARE
Precio596.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RINGFEDER POWER TRANS
SIZE 30-4 DISC PACK & HARDWARE

Paquete de discos de acoplamiento de disco Ringfeder con herrajes, 83-92.1155
Artículo MI #11659510
No. Fabricante SIZE 30-4 DISC PACK & HARDWARE
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
Precio596.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    30-4
  • Peso
    0.6 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483608000
  • Número de catálogo del fabricante
    TAMAÑO 30-4
  • Tipo de producto
    Paquetes de discos de acoplamiento de disco

Descripción general

Descripción del fabricante
PACK DE DISCOS Y ACCESORIOS TAMAÑO 30-4 83-92.115
  • Adecuado para las aplicaciones más diversas y especialmente ideal para todas las tareas de accionamiento que requieren ausencia de desgaste y mantenimiento, así como una excelente compensación de desalineación y precisión de posicionamiento
  • Paquetes de discos desarrollados sobre la base de un análisis FEM en profundidad, que consisten en múltiples discos individuales circulares y torsionalmente flexibles hechos de acero inoxidable con resortes conectados por medio de manguitos de alta precisión para formar una unidad compacta
  • Los tornillos de alta resistencia conectan alternativamente los paquetes de discos, si es necesario a través de espaciadores montados, a los cubos de acoplamiento, de modo que los discos de acero que se cargan mediante tensión y compresión transmiten de forma fiable, precisa y segura el par requerido
  • Garantiza la capacidad de compensación deseada para angulares, axiales y, dependiendo del tipo de acoplamiento, también desalineaciones del eje radial con fuerzas de restauración mínimas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo