Especificaciones
Dimensions
- Código de tamaño de acoplamiento80-4
- Peso5.5 lb
Details
- Código de armonización8483608000
- Número de catálogo del fabricanteTAMAÑO 80-4
- Tipo de productoPaquetes de discos de acoplamiento de disco
Descripción general
Descripción del fabricante
PACK DE DISCOS Y ACCESORIOS TAMAÑO 80-4 83-92.116
- Adecuado para las aplicaciones más diversas y especialmente ideal para todas las tareas de accionamiento que requieren ausencia de desgaste y mantenimiento, así como una excelente compensación de desalineación y precisión de posicionamiento
- Paquetes de discos desarrollados sobre la base de un análisis FEM en profundidad, que consisten en múltiples discos individuales circulares y torsionalmente flexibles hechos de acero inoxidable con resortes conectados por medio de manguitos de alta precisión para formar una unidad compacta
- Los tornillos de alta resistencia conectan alternativamente los paquetes de discos, si es necesario a través de espaciadores montados, a los cubos de acoplamiento, de modo que los discos de acero que se cargan mediante tensión y compresión transmiten de forma fiable, precisa y segura el par requerido
- Garantiza la capacidad de compensación deseada para angulares, axiales y, dependiendo del tipo de acoplamiento, también desalineaciones del eje radial con fuerzas de restauración mínimas