Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- TamañoL
Detalles
- Descripción Palabra claveSoldadura de protección de mano
- Número de Upc del fabricante710927144854
- MaterialPiel
- UPC_NO710927144854
Descripción general
- Piel con abertura de vaca premium
- Exclusivo diseño de pulgar Caiman®
- HeatFlect to - aislamiento aluminizado; refleja el calor radiante
- Refuerzo y sujeción en la palma y el pulgar para un máximo desgaste y protección
- Forro de espuma de aluminio; construcción de calcetín completo para una comodidad y aislamiento inigualables
- Rosca 100 % Kevlar para una máxima resistencia a las costuras
- Costuras completamente ribeteadas y puños con dobladillo del mismo tejido para una mayor vida útil y seguridad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación