Motion
1449
Guantes de soldadura en barra aluminizados de 18"
Artículo MI #11659683
No. Fabricante 1449
Precio51.23 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de soldadura en barra aluminizados de 18"
Artículo MI #11659683
No. Fabricante 1449
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
Su precio$51.23/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Material de la espalda
    Cuero completo
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Descripción
    Guantes para soldadora de cuero de vacuno dividido Premium con forro de espuma y aislamiento aluminizado - 18" de largo
  • Descripción Palabra clave
    Soldadura de protección de mano
  • Tipo de material de cuero
    Espuma de grano superior
  • Con forro
    Espuma
  • Número de Upc del fabricante
    710927144953
  • Material
    Piel
  • Piel dividida o granulada
    Piel granulada
  • UPC_NO
    710927144953

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE 1449 , SOLDADURA, NEGRO, REFLECTANTE I
  • 18" de largo
  • Piel con abertura de vaca premium
  • Exclusivo diseño de pulgar Caiman®
  • HeatFlect to - aislamiento aluminizado; refleja el calor radiante
  • Refuerzo y sujeción en la palma y el pulgar para un máximo desgaste y protección
  • Forro de espuma de aluminio; construcción de calcetín completo para una comodidad y aislamiento inigualables
  • Rosca 100 % Kevlar para una máxima resistencia a las costuras
  • Costuras completamente ribeteadas y puños con dobladillo del mismo tejido para una mayor vida útil y seguridad

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno