Motion
1508
Guantes de soldadura MIG/Stick con forro polar y abertura de vaca de 18"
Artículo MI #11659686
No. Fabricante 1508
Precio48.70 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de soldadura MIG/Stick con forro polar y abertura de vaca de 18"
Artículo MI #11659686
No. Fabricante 1508
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
Precio48.70 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    L

Detalles

  • Material de la espalda
    Cuero de vacuno dividido
  • Color
    Azul
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Descripción
    Premium Split Cowhide MIG/Stick Welder's Glove with Fleece Lining and Scalloped Cuff - 18" Length
  • Descripción Palabra clave
    Soldadura de protección de mano
  • Tipo de material de cuero
    Cowhide dividido
  • Con forro
    Forro polar
  • Número de Upc del fabricante
    710927150855
  • Piel dividida o granulada
    Piel dividida
  • UPC_NO
    710927150855

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE DE SOLDADURA 1508 , 18" AZUL DIVIDIDO,
  • Los guantes de diseño Kontour toca la forma natural de la mano humana y proporcionan una alineación adecuada de los dedos
  • Piel auténtica de primera calidad flexible pero duradera
  • El manguito festoneado proporciona la cobertura adecuada de un codo doblado
  • Zona de la palma e índice reforzadas para mayor durabilidad
  • Forro interior con forro polar para mayor protección térmica
  • Cosido con Kevlar® para una máxima resistencia a las costuras
  • 3in mosquetones de cortesía para mantener los guantes juntos cuando no se usan

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno