Motion
66980
Bolsa de herramientas - Material de nailon balístico, Número de compartimentos: 23, Negro
Artículo MI #11659699
No. Fabricante 66980
Precio56.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bolsa de herramientas - Material de nailon balístico, Número de compartimentos: 23, Negro
Artículo MI #11659699
No. Fabricante 66980
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
Precio56.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    SO

Detalles

  • Color
    Negro
  • Descripción
    Bolsa de herramientas
  • Características y beneficios
    • Material de nailon balístico resistente e impermeable con asas con doble costura para mayor durabilidad • Amplio compartimento de 20in x 13in cuando está completamente abierto • 13 bolsillos externos y 10 bolsillos internos que ofrecen mucho espacio para guardar tus herramientas • Correa de transporte sobre el hombro, ampliable hasta 33in, para mayor comodidad
  • Número de Upc del fabricante
    710927002406
  • Material
    Nailon balístico
  • Número de compartimentos
    23
  • Estilo de bolsa de herramientas
    Bolsa de herramientas
  • UPC_NO
    710927002406

Descripción general

Descripción del fabricante
66980 BOLSA DE CAIMÁN, BOLSA DE HERRAMIENTAS/ENGRANAJE, LUGAR DE TRABAJO
  • Material de nailon balístico resistente e impermeable con asas con doble costura para mayor durabilidad
  • Amplio tamaño de compartimento de 20in x 13in cuando está completamente abierto
  • 13 bolsillos exteriores y 10 bolsillos interiores ofrecen mucho espacio para guardar sus herramientas
  • Correa de transporte sobre el hombro, ampliable a 33in, para mayor comodidad

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good