Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- TamañoL
Detalles
- Material de la espaldaPiel
- ColorOro
- Tipo de manguitoGuanteleta
- DescripciónGuantes de primera calidad para soldadora de grano de vaca MIG/Stick con algodón ligero/aislamiento polar
- Descripción Palabra claveSoldadura de protección de mano
- Tipo de material de cueroEspuma de grano superior
- Con forroForro polar
- Número de Upc del fabricante710927143451
- MaterialPiel
- Piel dividida o granuladaPiel granulada
- UPC_NO710927143451
Descripción general
- El patrón ajustado Kontour proporciona un ajuste y una destreza sin precedentes
- Palma de piel granulada auténtica duradera con parte posterior de piel dividida
- Refuerzo de cuero en la palma para mayor durabilidad
- Forro interior con forro polar y palma acolchada para mayor comodidad
- El puño de piel festoneada proporciona protección adicional al antebrazo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación