Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- TamañoL
Detalles
- Material de la espaldaCuero de vacuno dividido
- ColorOro
- Tipo de manguitoGuanteleta
- DescripciónGuantes de soldadora de grano de cabra premium TIG/multitarea con parte posterior de valija dividida - 4" Kontour Wrist tope
- Descripción Palabra claveSoldadura de protección de mano
- Tipo de material de cueroPiel de cabra graneada
- Con forroSin forro
- Número de Upc del fabricante710927154051
- Piel dividida o granuladaPiel granulada
- UPC_NO710927154051
- Aplicaciones de soldaduraMIG, palo
Descripción general
- Los guantes de diseño Kontour toca la forma natural de la mano humana y proporcionan una alineación adecuada de los dedos
- El diseño de Kontour Thumb desvía la molesta costura de la zona de contacto/desgaste
- Diseño de muñeca patentado Kontour Wrist para mejorar la comodidad y la seguridad
- Piel auténtica de primera calidad flexible pero duradera
- Palma acolchada sin forro e índice para mayor comodidad
- Costura lateral situada en la parte trasera lejos de la zona de mayor desgaste
- Cosido con Kevlar® para una máxima resistencia a las costuras
- 3in mosquetones de cortesía para mantener los guantes juntos cuando no se usan
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación