Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- TamañoL
Detalles
- Material de la espaldaCuero completo
- ColorVerde
- Tipo de manguitoGuanteleta
- DescripciónGuantes de primera calidad para soldadora de piel de ciervo dividida verde wasabi MIG/Stick con aislamiento de espuma FR/felpa
- Descripción Palabra claveSoldadura de protección de mano
- Tipo de material de cueroPiel de ciervo dividida
- Con forroForro polar
- Número de Upc del fabricante710927181651
- Piel dividida o granuladaPiel dividida
- UPC_NO710927181651
- Aplicaciones de soldaduraMIG, palo
Descripción general
- Acolchado patentado con costuras dobles en la palma y parche de desgaste
- Confección en piel de ciervo americana auténtica supersupple
- Protector de impulsos grande
- Calcetín con aislamiento completo con espuma/vellón FR (resistente a las llamas)
- Cosido con hilo de Kevlar®
- 3in mosquetones gratuitos para llevar los guantes junto con las exclusivas presillas Caiman® en cada par
- Kontour tote: diseño exclusivo tridimensional, dedos 3-Dimensionalprecurvados y ajustado para un ajuste, comodidad y destreza definitivos
- Parche con el logotipo de Caiman® que simboliza la mejor calidad y el diseño más avanzado y elegante
- Parches, acolchado y refuerzos para mayor comodidad y protección
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación