Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- TamañoXL
Detalles
- Descripción Palabra claveSoldadura de protección de mano
- Número de Upc del fabricante710927183266
- MaterialForro polar de algodón, grano de vaca, abertura de vaca, Kevlar, hilo
- UPC_NO710927183266
Descripción general
- Parte superior de piel granulada de primera calidad
- Parche con gatillo de índice envolvente de cuero auténtico exclusivo, palma y parche inclinado
- El exclusivo Caiman® Cool-Design utiliza espuma corrugada y cuero perforado para dispersar el calor del dorso de la mano
- Exclusiva pulsera Tuff-Steer de Caiman® con festoneado inverso para protección contra chispas y salpicaduras
- Sillín reforzado para pulgar para una mayor durabilidad
- Calcetín con aislamiento completo con forro polar de FR y amigo acolchado
- Cosido con hilo de Kevlar®
- 3in mosquetones gratuitos para llevar los guantes junto con las exclusivas presillas Caiman® en cada par
- Kontour tote: diseño exclusivo tridimensional, dedos 3-Dimensionalprecurvados y ajustado para un ajuste, comodidad y destreza definitivos
- Parche con el logotipo de Caiman® que simboliza la mejor calidad y el diseño más avanzado y elegante
- Parches, acolchado y refuerzos para mayor comodidad y protección
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación