Especificaciones
Dimensiones
- TamañoM
Detalles
- Material de la espaldaPiel
- ColorGris
- Tipo de manguitoGuanteleta
- DescripciónPremium Split Deerskin TIG Welder's Glove with a 4" Gray Extended Cuff
- Descripción Palabra claveSoldadura de protección de mano
- Tipo de material de cueroPiel de ciervo dividida
- Con forroSin forro
- Número de Upc del fabricante710927186441
- Piel dividida o granuladaPiel dividida
- UPC_NO710927186441
Descripción general
- Gamuza extra flexible y ligera curtida en EE. UU. para una comodidad y destreza sin igual
- Guante versátil excelente para soldadura TIG, soldadura por gas y corte por plasma
- Sin forro para una destreza máxima
- Amplio parche inclinado
- Cosido con hilo de Kevlar®
- 3in mosquetones gratuitos para llevar los guantes junto con las exclusivas presillas Caiman® en cada par
- Kontour tote: diseño exclusivo tridimensional, dedos 3-Dimensionalprecurvados y ajustado para un ajuste, comodidad y destreza definitivos
- Parches, acolchado y refuerzos para mayor comodidad y protección
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación