Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- TamañoL
Detalles
- Material de la espaldaCuero de vacuno dividido
- ColorOro
- Tipo de manguitoGuanteleta
- DescripciónGuantes de soldadora TIG/MIG de grano de cabra premium con espalda de valija dividida - FR con aislamiento posterior
- Descripción Palabra claveSoldadura de protección de mano
- Tipo de material de cueroPiel de cabra graneada
- Número de Upc del fabricante710927186854
- Piel dividida o granuladaPiel granulada
- UPC_NO710927186854
- Aplicaciones de soldaduraMIG, palo
Descripción general
- Acolchado patentado con costuras dobles en la palma y parche de desgaste
- Piel de cabra de grano superior extraduradera para una durabilidad y destreza sin igual con un peso más ligero
- Excelente guante integral para soldadura MIG/TIG, corte por plasma, manejo de materiales o simplemente tareas de jardín
- Sillín de palma y pulgar sin forro, acolchado y reforzado para mayor protección y comodidad
- Espalda aislada resistente a las llamas
- Puntas de los dedos de grano superior y cuatro lechettes
- Protector de pulsos grande y puño largo de piel
- Cosido con hilo de Kevlar®
- 3in mosquetones gratuitos para llevar los guantes junto con las exclusivas presillas Caiman® en cada par
- Kontour tote: diseño exclusivo tridimensional, dedos 3-Dimensionalprecurvados y ajustado para un ajuste, comodidad y destreza definitivos
- Parche con el logotipo de Caiman® que simboliza la mejor calidad y el diseño más avanzado y elegante
- Parches, acolchado y refuerzos para mayor comodidad y protección
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación