Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- TamañoXL
Details
- Material de la espaldaCuero de vacuno dividido
- ColorOro
- Tipo de manguitoGuanteleta
- DescripciónGuantes de soldadora TIG/MIG de grano de cabra premium con espalda de valija dividida - FR con aislamiento posterior
- Descripción Palabra claveSoldadura de protección de mano
- Tipo de material de cueroPiel de cabra graneada
- Número de Upc del fabricante710927186861
- Piel dividida o granuladaPiel granulada
- UPC_NO710927186861
- Aplicaciones de soldaduraMIG, palo
Descripción general
Descripción del fabricante
GUANTE 1868-6 , CAIMAN REVOLUTION, SIN FORRO
- Acolchado patentado con costuras dobles en la palma y parche de desgaste
- Piel de cabra de grano superior extraduradera para una durabilidad y destreza sin igual con un peso más ligero
- Excelente guante integral para soldadura MIG/TIG, corte por plasma, manejo de materiales o simplemente tareas de jardín
- Sillín de palma y pulgar sin forro, acolchado y reforzado para mayor protección y comodidad
- Espalda aislada resistente a las llamas
- Puntas de los dedos de grano superior y cuatro lechettes
- Protector de pulsos grande y puño largo de piel
- Cosido con hilo de Kevlar®
- 3in mosquetones gratuitos para llevar los guantes junto con las exclusivas presillas Caiman® en cada par
- Kontour tote: diseño exclusivo tridimensional, dedos 3-Dimensionalprecurvados y ajustado para un ajuste, comodidad y destreza definitivos
- Parche con el logotipo de Caiman® que simboliza la mejor calidad y el diseño más avanzado y elegante
- Parches, acolchado y refuerzos para mayor comodidad y protección
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature