Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS o tamaño 7
- TamañoS
Detalles
- Material de la espaldaPiel
- ColorNatural
- Tipo de manguitoSin cordones
- DescripciónGuantes de soldadora TIG/MIG de grano de cabra premium con espalda de lana aislada - Puño festoneado
- Descripción Palabra claveSoldadura de protección de mano
- Tipo de material de cueroPiel de cabra graneada
- Número de Upc del fabricante710927187134
- Piel dividida o granuladaPiel granulada
- UPC_NO710927187134
- Aplicaciones de soldaduraMIG, TIG
Descripción general
- Palma y espalda de grano de cabra premium
- Brazalete Boarhide de escala inversa exclusivo para protección contra chispas y salpicaduras
- Sillín reforzado para pulgar para una mayor durabilidad
- Parche en la palma de Boarhide para mayor durabilidad y protección
- Palma sin forro y acolchada con espalda de lana aislada
- Protector de impulsos de grano de cabra para mayor seguridad
- Cosido con hilo de Kevlar®
- 3in mosquetones gratuitos para llevar los guantes junto con las exclusivas presillas Caiman® en cada par
- Kontour tote: diseño exclusivo tridimensional, dedos 3-Dimensionalprecurvados y ajustado para un ajuste, comodidad y destreza definitivos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación