Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- TamañoL
Detalles
- Descripción Palabra claveSoldadura de protección de mano
- Número de Upc del fabricante710927187851
- UPC_NO710927187851
- Aplicaciones de soldaduraMIG, palo
Descripción general
- ¡El sector es lo primero! - Guantes 21in con acolchado de alta resistencia en el antebrazo y el codo para mayor comodidad
- Piel de ciervo auténtica estadounidense superflexible curtida en EE. UU.
- Parche de cuero auténtico con escudo térmico, palma reforzada, puños y parche inclinable
- Forro polar de algodón FR con forro de calcetín y aislamiento
- Tirador de piel Boarhide
- Cosido con hilo de Kevlar®
- 3in mosquetones gratuitos para llevar los guantes junto con las exclusivas presillas Caiman® en cada par
- Dedos precurvados de 3-Dimensional exclusivos y diseño ajustado para un ajuste, comodidad y destreza definitivos
- Parches, acolchado y refuerzos para mayor comodidad y protección
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación