Especificaciones
Dimensiones
- TamañoSO
Detalles
- Material de la espaldaCuero completo
- ColorGris oscuro
- Tipo de manguitoGuanteleta
- DescripciónGuantes para soldadora de grano de oveja MIG/Stick Premium con puño de triple capa de alta resistencia - 21" de longitud
- Descripción Palabra claveSoldadura de protección de mano
- Tipo de material de cueroParte superior de piel de oveja granulada
- Con forroAlgodón
- Número de Upc del fabricante710927187950
- Piel dividida o granuladaPiel granulada
- UPC_NO710927187950
Descripción general
Descripción del fabricante
1879-5 GUANTE, 21", AISLADO, HD 3-LAYER
- Guantes de 21" con puño de triple capa para una protección de alta resistencia
- Los exclusivos patrones 3-D Kontour proporcionan un ajuste y una destreza excepcionales
- Palma Ovis-Hide flexible pero duradera con puntas de los dedos de doble capa
- Refuerzos de boarhide en la palma y la espalda para una mayor durabilidad
- Cosido con hilo de 100 % Kevlar
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature