Especificaciones
Details
- Tipo de cierreBotones
- ColorAzul marino
- DescripciónAbrigo/chaqueta de algodón 9oz FR
- Tipo de prendaChaquetas
- Número de Upc del fabricante710927300076
- Material710927300076
- UPC_NO710927300076
Descripción general
Descripción del fabricante
CHAQUETA 3000-7 , AZUL MARINO OSCURO, TEJIDO FR, INTERIOR
- Algodón 9oz resistente a las llamas, efectivo hasta 100 lavados
- Parte trasera extendida para mayor cobertura y protección
- Cuello alzado con parte trasera elevada y cierre de velcro sin arañazos para una mayor cobertura y protección
- Refuerzos en las axilas para mayor movilidad y alcance
- Amplio bolsillo interior y bolsillo para jabones en la parte superior del brazo
- Brazaletes con botón a presión
- 33in Longitud total, sin incluir el cuello alzado
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature