Especificaciones
Detalles
- Tipo de cierreBotones
- ColorAzul marino
- DescripciónAbrigo/chaqueta de algodón 9oz FR
- Tipo de prendaChaquetas
- Número de Upc del fabricante710927300090
- Material710927300090
- UPC_NO710927300090
Descripción general
- Algodón 9oz resistente a las llamas, efectivo hasta 100 lavados
- Parte trasera extendida para mayor cobertura y protección
- Cuello alzado con parte trasera elevada y cierre de velcro sin arañazos para una mayor cobertura y protección
- Refuerzos en las axilas para mayor movilidad y alcance
- Amplio bolsillo interior y bolsillo para jabones en la parte superior del brazo
- Brazaletes con botón a presión
- 33in Longitud total, sin incluir el cuello alzado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación