Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño18
Detalles
- ColorAzul marino
- DescripciónMangas de algodón 9oz FR 18"
- Tipo de tejidoAlgodón
- CaracterísticasAlgodón 9oz resistente a las llamas, efectivo hasta 100 lavados
- Tipo de prendaMangas
- Número de Upc del fabricante710927300410
- Tipo de productoMonos de peto
- UPC_NO710927300410
Descripción general
- Algodón 9oz resistente a las llamas, efectivo hasta 100 lavados
- Longitud total 18in
- Top elástico con botones a presión en la muñeca
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación