Motion
3029-3
Abrigo/chaqueta Boarhide negro de 30"
Artículo MI #11659774
No. Fabricante 3029-3
Precio222.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abrigo/chaqueta Boarhide negro de 30"
Artículo MI #11659774
No. Fabricante 3029-3
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
Precio222.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    S

Detalles

  • Color
    Negro
  • Descripción
    Abrigo/chaqueta Boarhide negro de 30"
  • Tipo de prenda
    Chaquetas
  • Número de Upc del fabricante
    710927302933
  • Material
    710927302933
  • UPC_NO
    710927302933

Descripción general

Descripción del fabricante
3029-3 RECUBRIMIENTO, 30", SOLDADORES, BOARHID NEGRO
  • Hecho de boarhide-piel de cerdo de alta calidad de calidad para prendas
  • Hasta un 10-15 % más ligero que el cuero de vaca
  • Ofrece una resistencia superior al corte, la abrasión y el calor que el cuero de vaca
  • Más fresco que el cuero de vaca y más elástico; ofrece mayor movilidad
  • Diseño exclusivo, atractivo y funcional: ventilado en la espalda y en las axilas para la máxima comodidad
  • Hombros y mangas forrados de satén para facilitar la movilidad
  • Cuello forrado de pana para mayor comodidad
  • Gran bolsillo interior de piel
  • Puntos de estrés reforzados
  • Cosido con 100 % Kevlar® con construcción plegada y con doble costura
  • Longitud 30in

También puede gustarle