Especificaciones
Dimensiones
- TamañoL
Detalles
- ColorOro
- DescripciónAbrigo/chaqueta Boarhide dorado de 30"
- Tipo de prendaChaquetas
- Número de Upc del fabricante710927303053
- Material710927303053
- UPC_NO710927303053
Descripción general
- Hecho de boarhide-piel de cerdo de alta calidad de calidad para prendas
- Hasta un 10-15 % más ligero que el cuero de vaca
- Ofrece una resistencia superior al corte, la abrasión y el calor que el cuero de vaca
- Más fresco que el cuero de vaca y más elástico; ofrece mayor movilidad
- Diseño exclusivo, atractivo y funcional: ventilado en la espalda y en las axilas para la máxima comodidad
- Hombros y mangas forrados de satén para facilitar la movilidad
- Cuello forrado de pana para mayor comodidad
- Gran bolsillo interior de piel
- Puntos de estrés reforzados
- Longitud 30in
- Cosido con 100 % Kevlar® con construcción plegada y con doble costura
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación