Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño3XL
Detalles
- ColorOro
- DescripciónAbrigo/chaqueta Boarhide dorado de 30"
- Tipo de prendaChaquetas
- Número de Upc del fabricante710927303084
- Material710927303084
- UPC_NO710927303084
Descripción general
Descripción del fabricante
REVESTIMIENTO 3030-8 , 30", SOLDADORES, BOARHIDE DORADO
- Hecho de boarhide-piel de cerdo de alta calidad de calidad para prendas
- Hasta un 10-15 % más ligero que el cuero de vaca
- Ofrece una resistencia superior al corte, la abrasión y el calor que el cuero de vaca
- Más fresco que el cuero de vaca y más elástico; ofrece mayor movilidad
- Diseño exclusivo, atractivo y funcional: ventilado en la espalda y en las axilas para la máxima comodidad
- Hombros y mangas forrados de satén para facilitar la movilidad
- Cuello forrado de pana para mayor comodidad
- Gran bolsillo interior de piel
- Puntos de estrés reforzados
- Longitud 30in
- Cosido con 100 % Kevlar® con construcción plegada y con doble costura
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature