Motion
3030-9
Abrigo/chaqueta Boarhide dorado de 30"
Artículo MI #11659787
No. Fabricante 3030-9
Precio187.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abrigo/chaqueta Boarhide dorado de 30"
Artículo MI #11659787
No. Fabricante 3030-9
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
Su precio$187.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    4XL

Detalles

  • Color
    Oro
  • Descripción
    Abrigo/chaqueta Boarhide dorado de 30"
  • Tipo de prenda
    Chaquetas
  • Número de Upc del fabricante
    710927303091
  • Material
    710927303091
  • UPC_NO
    710927303091

Descripción general

Descripción del fabricante
REVESTIMIENTO 3030-9 , 30", SOLDADORES, BOARHIDE DORADO
  • Hecho de boarhide-piel de cerdo de alta calidad de calidad para prendas
  • Hasta un 10-15 % más ligero que el cuero de vaca
  • Ofrece una resistencia superior al corte, la abrasión y el calor que el cuero de vaca
  • Más fresco que el cuero de vaca y más elástico; ofrece mayor movilidad
  • Diseño exclusivo, atractivo y funcional: ventilado en la espalda y en las axilas para la máxima comodidad
  • Hombros y mangas forrados de satén para facilitar la movilidad
  • Cuello forrado de pana para mayor comodidad
  • Gran bolsillo interior de piel
  • Puntos de estrés reforzados
  • Longitud 30in
  • Cosido con 100 % Kevlar® con construcción plegada y con doble costura
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good