Especificaciones
Detalles
- ColorOro
- DescripciónMangas con capa de boarquídeo
- CaracterísticasHecho de boarhide-piel de cerdo de alta calidad de calidad para prendas
- Número de Upc del fabricante710927303176
- Tipo de productoManguitos protectores
- UPC_NO710927303176
Descripción general
- Hecho de boarhide-piel de cerdo de alta calidad de calidad para prendas
- Hasta un 10-15 % más ligero que el cuero de vaca
- Ofrece una resistencia superior al corte, la abrasión y el calor que el cuero de vaca
- Más fresco que el cuero de vaca y más elástico; ofrece mayor movilidad
- Hombros y mangas forrados de satén para facilitar la movilidad
- Cuello forrado de pana para mayor comodidad
- Puntos de estrés reforzados
- Cosido con 100 % Kevlar® con construcción plegada y con doble costura
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación