Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del pernoM5
- Diámetro interno25 mm
- Presión de contacto del cubo19,685 psi
- Exterior Diámetro34 mm
- Longitud total38 mm
- Tamaño del tornilloM5x14
- Presión de contacto del eje192.27 N/mm^2
- Peso0.46 lb
Detalles
- Tipo de bridaCon bridas
- Número de tornillos de bloqueo6
- SeriePSL-K-F
- Fuerza axial transmisible3417 lbf