Motion
02038776
0.7 a 1-1/2", 5" de profundidad, calibre de orificio electrónico; precisión de hasta 0.00025", resolución de 0.001mm , salida de datos, incluye indicador
Artículo MI #11663803
No. Fabricante 02038776
Precio390.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0.7 a 1-1/2", 5" de profundidad, calibre de orificio electrónico; precisión de hasta 0.00025", resolución de 0.001mm , salida de datos, incluye indicador
Artículo MI #11663803
No. Fabricante 02038776

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio390.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Resolución
    0.000050 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.000250 pulg.
  • Tipo de batería
    CR2032
  • Salida de datos
  • Profundidad del calibre
    5 pulg.
  • Incluye
    (11) yunques, (3) espaciadores, estuche de almacenamiento
  • Incluye indicador
  • Medición máxima
    1.5000 pulg.
  • Medición mínima
    0.7000 pulg.
  • Tipo
    Calibre de calibre electrónico
  • Con accesorios

Descripción general

Descripción del fabricante
02038776 02038776 .70 HASTA 1.5"/ 18-35MM S
  • Los calibres electrónicos son instrumentos comparativos utilizados para medir la redondez de los orificios, los conos y los diámetros internos
  • Están diseñados con una pantalla LCD, eje de extensión y generalmente tendrán un sistema de yunque intercambiable de 2 o 3 contactos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo