Motion
02295061 02295061 2970 MEDICIÓN DE LA SONDA L

Swiss Precision Instrument Inc
02295061 02295061 2970 MEASURING PROBE L

-3 a 0.1181 pulgadas, diámetro de barril de 8mm , medición lineal con pantalla remota, precisión del 2%
Artículo MI #11663806
No. Fabricante 02295061 02295061 2970 MEASURING PROBE L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Swiss Precision Instrument Inc
02295061 02295061 2970 MEASURING PROBE L

-3 a 0.1181 pulgadas, diámetro de barril de 8mm , medición lineal con pantalla remota, precisión del 2%
Artículo MI #11663806
No. Fabricante 02295061 02295061 2970 MEASURING PROBE L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    8.00 mm

Detalles

  • Fuerza de medición hacia abajo
    De 0.8 a 1.2 N
  • Medición máxima
    3.00 mm
  • Medición mínima
    -3.00 mm
  • Código PSC
    5220

Descripción general

Descripción del fabricante
02295061 02295061 2970 MEDICIÓN DE LA SONDA L

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo