Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la brida0.0150, 0.0250 pulg.
- Profundidad máxima del orificio0.4000, 0.6250, 1.0000 pulg.
- Diámetro mín. del orificio0.2000, 0.3000, 0.6000 pulg.
- Longitud total6 pulg.
Detalles
- Precisión0.0010 pulg.
- Recubrimiento de acabadoCromado duro
- Profundidad de ranura0.0500, 0.0700, 0.2000 pulg.
- MaterialAcero
- Número de piezas3
- TipoConjunto de accesorios