Motion
03883667
6" OAL, Preciso hasta 0.001", 0.015, 0.024, 0.025 y 0.04" de ancho Brida, 0.05, 0.07, 0.2, 0.255 y 0.375" de profundidad de ranura, Juego de accesorios de calibres de acero cromado duro: 5 piezas, 0.4, 5/8, 1, 1-1/4 y 3" de profundidad de orificio, Para uso con calibres Vernier, dial y digitales de 6"
Artículo MI #11663819
No. Fabricante 03883667
Precio558.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6" OAL, Preciso hasta 0.001", 0.015, 0.024, 0.025 y 0.04" de ancho Brida, 0.05, 0.07, 0.2, 0.255 y 0.375" de profundidad de ranura, Juego de accesorios de calibres de acero cromado duro: 5 piezas, 0.4, 5/8, 1, 1-1/4 y 3" de profundidad de orificio, Para uso con calibres Vernier, dial y digitales de 6"
Artículo MI #11663819
No. Fabricante 03883667

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio558.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la brida
    0.0150, 0.0240, 0.0250, 0.0400 pulg.
  • Profundidad máxima del orificio
    0.4000, 0.6250, 1.0000, 1.2500, 3.0000 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.2000, 0.3000, 0.6000, 0.7250 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.0010 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado duro
  • Profundidad de ranura
    0.0500, 0.0700, 0.2000, 0.2550, 0.3750 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de piezas
    5
  • Tipo
    Conjunto de accesorios

Descripción general

Descripción del fabricante
03883667 03883667 5PC CALIPER GROOVE ATT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo