Motion
03883675
Precisión hasta 0.001", Brida de 0.015" de ancho, Profundidad de ranura de 0.05", Calibrador de acero cromado duro Groovemaster: 1 pieza, Profundidad de orificio de 0.4", Para usar con calibradores Vernier, Dial y Digital de 6"
Artículo MI #11663820
No. Fabricante 03883675
Precio92.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Precisión hasta 0.001", Brida de 0.015" de ancho, Profundidad de ranura de 0.05", Calibrador de acero cromado duro Groovemaster: 1 pieza, Profundidad de orificio de 0.4", Para usar con calibradores Vernier, Dial y Digital de 6"
Artículo MI #11663820
No. Fabricante 03883675

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio92.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la brida
    0.0150 pulg.
  • Profundidad máxima del orificio
    0.4000 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.2000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.0010 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado duro
  • Profundidad de ranura
    0.0500 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de piezas
    1
  • Tipo
    Groovemaster

Descripción general

Descripción del fabricante
03883675 03883675 SZ1 .200"MIN BOR 1/PR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo