Motion
03883691
Precisión hasta 0.001", Brida de 0.025" de ancho, Profundidad de ranura de 0.2", Maestro de ranura de puente de acero cromado duro: 1 pieza, Profundidad de orificio de 1", Para uso con Vernier de 6", Dial y puentes digitales
Artículo MI #11663822
No. Fabricante 03883691
Precio92.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Precisión hasta 0.001", Brida de 0.025" de ancho, Profundidad de ranura de 0.2", Maestro de ranura de puente de acero cromado duro: 1 pieza, Profundidad de orificio de 1", Para uso con Vernier de 6", Dial y puentes digitales
Artículo MI #11663822
No. Fabricante 03883691

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio92.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la brida
    0.0250 pulg.
  • Profundidad máxima del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.6000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.0010 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado duro
  • Profundidad de ranura
    0.2000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de piezas
    1
  • Tipo
    Groovemaster

Descripción general

Descripción del fabricante
03883691 03883691 .600/1.000"ID MEM 1/PR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo