Motion
03883725
6" OAL, Preciso hasta 0.001", Brida ancha 0.4, 0.65 y 1mm , Juego de accesorios de calibres de acero cromado duro: 5 piezas, Profundidad de calibre de 10, 16, 25, 32 y 76mm , Para usar con calibres digitales y de dial Vernier de 6",
Artículo MI #11663825
No. Fabricante 03883725
Precio558.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6" OAL, Preciso hasta 0.001", Brida ancha 0.4, 0.65 y 1mm , Juego de accesorios de calibres de acero cromado duro: 5 piezas, Profundidad de calibre de 10, 16, 25, 32 y 76mm , Para usar con calibres digitales y de dial Vernier de 6",
Artículo MI #11663825
No. Fabricante 03883725

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio558.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la brida
    0.40, 0.65, 1.00 mm
  • Profundidad máxima del orificio
    10.00, 16.00, 25.00, 32.00, 76.00 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    5.00, 7.50, 15.00, 18.00 mm
  • Longitud total
    6 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.0010 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado duro
  • Profundidad de ranura
    1.75, 5.00, 6.50, 9.50, 13.00 mm
  • Material
    Acero
  • Número de piezas
    5
  • Tipo
    Conjunto de accesorios

Descripción general

Descripción del fabricante
03883725 03883725 5PC JUEGO MSTR METRC GRV

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo