Motion
04003570
Medidor de profundidad electrónico de acero inoxidable de 0" a 8"; precisión de 0.0015", resolución de 0.01mm , longitud de base de 6.3"
Artículo MI #11663830
No. Fabricante 04003570
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Medidor de profundidad electrónico de acero inoxidable de 0" a 8"; precisión de 0.0015", resolución de 0.01mm , longitud de base de 6.3"
Artículo MI #11663830
No. Fabricante 04003570
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    6.3000 pulg.
  • Resolución
    0.000500 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.0015 pulg.
  • Salida de datos
  • Material
    Acero inoxidable
  • Medición máxima
    8.0000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
04003570 04003570 8"/200M PAV DIGITAL DE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo