Motion
06548028
Aderezo de diamante de un solo punto Serie LC de 1/4 quilates - Mango de 3/8" de diámetro, mango de 2" de largo
Artículo MI #11663841
No. Fabricante 06548028
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aderezo de diamante de un solo punto Serie LC de 1/4 quilates - Mango de 3/8" de diámetro, mango de 2" de largo
Artículo MI #11663841
No. Fabricante 06548028
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño en quilates
    1/4
  • Ángulo incluido
    60
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.
  • Longitud del mango
    2 pulg.

Detalles

  • Tipo de punto
    Punto único

Descripción general

Descripción del fabricante
06548028 06548028 1/4CT 60D MANGO 3/8X3"
  • Los alisadores de diamante de un solo punto ofrecen un filo de corte recto que elimina los abrasivos desgastados y afila la rueda de amolado. Se utilizan comúnmente para perfiles simples, roscas y amolado de engranajes. Están fabricados con pequeños diamantes unidos y soldados a una caña de acero.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo