Motion
06548226
Vestidor de diamantes de 1 quilates con múltiples puntos, diámetro del mango de 7/16 pulgadas, largo del mango de 1-5/8 pulgadas
Artículo MI #11663856
No. Fabricante 06548226
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Vestidor de diamantes de 1 quilates con múltiples puntos, diámetro del mango de 7/16 pulgadas, largo del mango de 1-5/8 pulgadas
Artículo MI #11663856
No. Fabricante 06548226
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño en quilates
    1
  • Diámetro del mango
    7/16 pulg.
  • Longitud del mango
    1-5/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de punto
    Multipunto

Descripción general

Descripción del fabricante
06548226 06548226 1CT 7/16X1-5/8" INDIVIDUAL
  • Las planchas de múltiples puntos son ideales para la eliminación de materiales de alta resistencia en grandes diámetros exteriores de ruedasTienen una alta concentración de diamantes que exponen nuevos puntos a medida que se desgastanLas planchas de múltiples puntos utilizan todo el diamante mientras se visten y se enroscanEstán hechas de pequeños diamantes unidos y soldados a una caña de acero.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo