Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño en quilates1
- Longitud del cabezal1-1/2 pulg.
- Grosor de la cabeza3/8 pulg.
- Diámetro del mango3/8 pulg.
- Longitud del mango1-1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de puntoMultipunto
Descripción general
- Las planchas de múltiples puntos son ideales para la eliminación de materiales de alta resistencia en grandes diámetros exteriores de ruedasTienen una alta concentración de diamantes que exponen nuevos puntos a medida que se desgastanLas planchas de múltiples puntos utilizan todo el diamante mientras se visten y se enroscanEstán hechas de pequeños diamantes unidos y soldados a una caña de acero.