Motion
37530573
Rango de 0" a 6", graduación de 0.001", 0.1" por revolución, calibrador de cuadrante; cara morada, longitud de mordaza de 1.57", precisión de hasta 0.0010", certificado de trazabilidad NIST
Artículo MI #11664072
No. Fabricante 37530573
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 0" a 6", graduación de 0.001", 0.1" por revolución, calibrador de cuadrante; cara morada, longitud de mordaza de 1.57", precisión de hasta 0.0010", certificado de trazabilidad NIST
Artículo MI #11664072
No. Fabricante 37530573
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Incluye mordazas de diámetro interior
    Sí
  • Longitud de la mordaza
    1.5700 pulg.

Details

  • Precisión
    0.0010 pulg.
  • Color de marcación
    Morado
  • Graduación del dial
    0.001 pulg.
  • Incluye varilla de medición de profundidad
    Sí
  • Material de la mordaza
    Acero inoxidable
  • Estilo de mordaza
    Dentro/fuera
  • Material
    Acero inoxidable
  • Medición máxima
    6 pulg.
  • Rango por revolución
    0.100 pulg.
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NIST

Descripción general

Descripción del fabricante
37530573 37530573 0-6" .001 PÚRPURA SPI X

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron