Motion
38170056
Micrómetro de hoja pintada electrónico 0mm a 25mm , precisión 0.003mm , grosor de hoja 0.75mm , dedal con tope de trinquete
Artículo MI #11664304
No. Fabricante 38170056
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Micrómetro de hoja pintada electrónico 0mm a 25mm , precisión 0.003mm , grosor de hoja 0.75mm , dedal con tope de trinquete
Artículo MI #11664304
No. Fabricante 38170056
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de la hoja
    0.26 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.03 pulg.
  • Resolución
    0.00005 pulg.
  • Profundidad del cuello
    1.26 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.0001 pulg.
  • Tipo de yunque
    Hoja
  • Tipo de batería
    LR44
  • Salida de datos
  • Contador digital
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Pintado
  • Medición máxima
    1 pulg.
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    0 pulg.
  • Tipo de operación
    Electrónica
  • Husillo giratorio
    No
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Clasificación de resistencia al agua
    IP54

Descripción general

Descripción del fabricante
38170056 38170056 0-1"/25MM SPI ELEC BLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo