Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de la hoja0.26 pulg.
- Grosor de la cuchilla0.03 pulg.
- Resolución0.0001 pulg.
- Profundidad del cuello2.74 pulg.
Detalles
- Precisión0.0002 pulg.
- Tipo de yunqueHoja
- Salida de datosNo
- Contador digitalNo
- Recubrimiento de acabadoPintado
- Medición máxima4 pulg.
- Medición del material facialMetal duro
- Medición mínima3 pulg.
- Tipo de operaciónMecánica
- Husillo giratorioNo
- Tipo de dedalTope de trinquete
- Clasificación de resistencia al aguaNinguna