Motion
38170148
Micrómetro de hoja mecánica pintada de 0" a 1", precisión de 0.0001", grosor de hoja de 0.03", dedal con tope de trinquete
Artículo MI #11664308
No. Fabricante 38170148
Precio496.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Micrómetro de hoja mecánica pintada de 0" a 1", precisión de 0.0001", grosor de hoja de 0.03", dedal con tope de trinquete
Artículo MI #11664308
No. Fabricante 38170148

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio496.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de la hoja
    0.26 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    0.03 pulg.
  • Resolución
    0.0001 pulg.
  • Profundidad del cuello
    1.26 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.0001 pulg.
  • Tipo de yunque
    Hoja
  • Salida de datos
    No
  • Contador digital
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Pintado
  • Medición máxima
    1 pulg.
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    0 pulg.
  • Tipo de operación
    Mecánica
  • Husillo giratorio
    No
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Clasificación de resistencia al agua
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
38170148 38170148 0-1" .0001 MECANIZADO SPI BL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo