Motion
38170619
Micrómetro electrónico para exteriores de 0 a 25mm IP65 Carbide Deep Throat; Resolución de 050", Precisión de 00003", Certificación de trazabilidad NIST
Artículo MI #11664310
No. Fabricante 38170619
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Micrómetro electrónico para exteriores de 0 a 25mm IP65 Carbide Deep Throat; Resolución de 050", Precisión de 00003", Certificación de trazabilidad NIST
Artículo MI #11664310
No. Fabricante 38170619
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del cuello
    6 pulg.

Detalles

  • Tipo de batería
    LR44
  • Salida de datos
  • Medición máxima
    1 pulg.
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Husillo giratorio
  • Tipo de husillo
    Rotación
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Certificación de trazabilidad incluida
    NIST
  • Clasificación de resistencia al agua
    IP65

Descripción general

Descripción del fabricante
38170619 38170619 1"/25MM 6"GARGANTA SPI E
  • Tope de trinqueteLos dedales ofrecen retroalimentación audible y medición constante de la presión en el husillo durante la medición
  • Pueden causar microchoques y requerirDos manosPara realizar una medición

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo