Motion
38170866
Rango de 1 a 2", Resolución de 0.00005", Dedo de trinquete con dedal, Micrómetro electrónico interno y tubular; Precisión de 0.0002", Cara de medición de metal duro, Salida de datos
Artículo MI #11664318
No. Fabricante 38170866
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 1 a 2", Resolución de 0.00005", Dedo de trinquete con dedal, Micrómetro electrónico interno y tubular; Precisión de 0.0002", Cara de medición de metal duro, Salida de datos
Artículo MI #11664318
No. Fabricante 38170866
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Resolución
    0.000050 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.0002 pulg.
  • Tipo de batería
    LR44
  • Salida de datos
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Pintado
  • Medición máxima
    2.0000 pulg.
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    1.0000 pulg.
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Tipo
    Interno
  • Clasificación de resistencia al agua
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
38170866 38170866 1-2"/25-50MM SPI ELEC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo