Motion
38171625 38171625 1-2" .001 3FL MECÁNICO SPI

Swiss Precision Instrument Inc
38171625 38171625 1-2" .001 3FL SPI MECH

Medición de 1 a 2 pulgadas, 3 canales medidos, Dedo de trinquete con dedal, Micrómetro mecánico de yunque en V con precisión de 0.0002 pulgadas, Cara de metal duro
Artículo MI #11664320
No. Fabricante 38171625 38171625 1-2" .001 3FL SPI MECH
Precio1,288.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Swiss Precision Instrument Inc
38171625 38171625 1-2" .001 3FL SPI MECH

Medición de 1 a 2 pulgadas, 3 canales medidos, Dedo de trinquete con dedal, Micrómetro mecánico de yunque en V con precisión de 0.0002 pulgadas, Cara de metal duro
Artículo MI #11664320
No. Fabricante 38171625 38171625 1-2" .001 3FL SPI MECH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,288.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.001 pulg.
  • Diámetro del husillo
    0.2600 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.000200 pulg.
  • Salida de datos
    No
  • Contador digital
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Pintado
  • Medición máxima
    2.0000 pulg.
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    1.0000 pulg.
  • Número de canales medidos
    3
  • Tipo de operación
    Mecánica
  • Husillo giratorio
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Clasificación de resistencia al agua
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
38171625 38171625 1-2" .001 3FL MECÁNICO SPI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo