Motion
38171641 38171641 .09-1" .001 3FL SPI ME

Swiss Precision Instrument Inc
38171641 38171641 .09-1" .001 3FL SPI ME

0.09 to 1 Inch Measurement, 3 Flutes Measured, Ratchet Stop Thimble, Mechanical V Anvil Micrometer 0.0001 Inch Accuracy, Carbide Face
Artículo MI #11664322
No. Fabricante 38171641 38171641 .09-1" .001 3FL SPI ME
Precio1,040.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Swiss Precision Instrument Inc
38171641 38171641 .09-1" .001 3FL SPI ME

0.09 to 1 Inch Measurement, 3 Flutes Measured, Ratchet Stop Thimble, Mechanical V Anvil Micrometer 0.0001 Inch Accuracy, Carbide Face
Artículo MI #11664322
No. Fabricante 38171641 38171641 .09-1" .001 3FL SPI ME

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,040.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.001 pulg.
  • Diámetro del husillo
    0.2600 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.000100 pulg.
  • Salida de datos
    No
  • Contador digital
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Pintado
  • Medición máxima
    1.0000 pulg.
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    0.0900 pulg.
  • Número de canales medidos
    3
  • Tipo de operación
    Mecánica
  • Husillo giratorio
    Sí
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Clasificación de resistencia al agua
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
38171641 38171641 .09-1" .001 3FL SPI ME

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo