Motion
38172599 38172599 0-1" .0001 .07DIA SPI

Swiss Precision Instrument Inc
38172599 38172599 0-1" .0001 .07DIA SPI

Rango de 0 a 1 pulgada, graduación de 0.0001 pulgadas, yunque A, dedal de tope de trinquete, micrómetro mecánico de tubo con precisión de 0.0001 pulgadas, cara de metal duro
Artículo MI #11664333
No. Fabricante 38172599 38172599 0-1" .0001 .07DIA SPI
Precio114.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Swiss Precision Instrument Inc
38172599 38172599 0-1" .0001 .07DIA SPI

Rango de 0 a 1 pulgada, graduación de 0.0001 pulgadas, yunque A, dedal de tope de trinquete, micrómetro mecánico de tubo con precisión de 0.0001 pulgadas, cara de metal duro
Artículo MI #11664333
No. Fabricante 38172599 38172599 0-1" .0001 .07DIA SPI

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio114.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.000100 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.0700 pulg.
  • Diámetro del husillo
    0.2600 pulg.
  • Profundidad del cuello
    0.9500 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.000100 pulg.
  • Tipo de yunque
    A
  • Contador digital
    No
  • Medición máxima
    1.0000 pulg.
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    0.0000 pulg.
  • Tipo de operación
    Mecánica
  • Husillo giratorio
    Sí
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
38172599 38172599 0-1" .0001 .07DIA SPI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo