Motion
38172623
0 to 1 Inch, 1.26 Inch Throat Depth, Electronic Spline Micrometer 0.0001 Inch Accuracy, 0.00005 Inch Graduation, 0.25 Inch Spindle Diameter, 2mm Head Diameter, Ratchet Stop Thimble, Data Output
Artículo MI #11664334
No. Fabricante 38172623
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0 to 1 Inch, 1.26 Inch Throat Depth, Electronic Spline Micrometer 0.0001 Inch Accuracy, 0.00005 Inch Graduation, 0.25 Inch Spindle Diameter, 2mm Head Diameter, Ratchet Stop Thimble, Data Output
Artículo MI #11664334
No. Fabricante 38172623
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.000050 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    2.00 mm
  • Diámetro del husillo
    0.2500 pulg.
  • Profundidad del cuello
    1.2600 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.000100 pulg.
  • Salida de datos
    Sí
  • Contador digital
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Pintado
  • Medición máxima
    1.0000 pulg.
  • Medición mínima
    0.0000 pulg.
  • Tipo de operación
    Electrónica
  • Husillo giratorio
    Sí
  • Tipo de husillo
    Plano
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
38172623 38172623 0-1"/25MM .079DIA SPI

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo