Especificaciones
Dimensiones
- Graduación0.000100 pulg.
- Diámetro de la cabeza3.00 mm
- Diámetro del husillo0.2500 pulg.
- Profundidad del cuello1.2600 pulg.
Detalles
- Precisión0.000100 pulg.
- Salida de datosNo
- Contador digitalNo
- Recubrimiento de acabadoPintado
- Medición máxima1.0000 pulg.
- Medición mínima0.0000 pulg.
- Tipo de operaciónMecánica
- Husillo giratorioSí
- Tipo de husilloPlano
- Tipo de dedalTope de trinquete